Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 200L horizontal raccordement dessous
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.2 kW
volume du réservoir - 200 l
version triphasée - Non
classe d’efficience énergétique - C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332530237
Réf. Sonepar
00018253023
Réf. Fournisseur
253023
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.2 kW
volume du réservoir
200 l
version triphasée
Non
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
550 mm
largeur
1470 mm
hauteur
590 mm
profondeur
550 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
L
matériau de la surface
acier
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau électrique - Blindé 200L horizontal raccordement dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''