![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CHAUFFE_EAU_ELECTRIQUE_BLINDE_HORIZONTAL_MURAL_RACCORD_DESSOUS_BLANC_150L_253021_THERMOR.jpg?ts=1704841745202)
Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 150L horizontal raccordement dessous
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.2 kW
volume du réservoir - 150 l
version triphasée - Non
classe d’efficience énergétique - C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332530213
Réf. Sonepar
00018253021
Réf. Fournisseur
253021
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.2 kW
volume du réservoir
150 l
version triphasée
Non
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
550 mm
largeur
1150 mm
hauteur
590 mm
profondeur
550 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
M
matériau de la surface
acier
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau électrique - Blindé 150L horizontal raccordement dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''