Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 075L vertical mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 75 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
diamètre - 505 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332510437
Réf. Sonepar
00018251043
Réf. Fournisseur
251043
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
75 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
diamètre
505 mm
largeur
510 mm
hauteur
770 mm
profondeur
530 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
M
temps de chauffe de 10 à 65 °C
247 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Blindé 075L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques