![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CHAUFFE_EAU_ELECTRIQUE_BLINDE_HORIZONTAL_MURAL_RACCORD_COTE_BLANC_75L_853408_THERMOR.jpg?ts=1704841791719)
Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 075L horizontal raccordement côté
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2 kW
volume du réservoir - 75 l
classe d’efficience énergétique - C
diamètre - 513 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338534086
Réf. Sonepar
00018853408
Réf. Fournisseur
853408
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2 kW
volume du réservoir
75 l
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
513 mm
largeur
705 mm
hauteur
513 mm
profondeur
530 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
M
matériau de la surface
acier
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau électrique - Blindé 075L horizontal raccordement côté monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''