Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Thermor - ALLURE PIVD SOUF 1500W BLC SAT

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • forme du cadre - droit

  • classe de protection - II

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334906511

Réf. Sonepar

00018490651

Réf. Fournisseur

490651

Réf. Commerciale

Thermor

couleur

blanc

forme du cadre

droit

classe de protection

II

largeur

550 mm

hauteur

1150 mm

profondeur

150 mm

poids

23 kg

avec minuterie

Oui

pivotant

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Oui

position du collecteur

droite

indice de protection (IP)

IP24

position du boîtier de commande

côté

forme du tube

rectangulaire

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital pivotant à droite électrique avec soufflerie 1500W blanc satin, livré avec 1 patère fixe