![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_ALLURE_3_VIRTUOSE_NOIR_CARBONE_483120_F.jpg?ts=1704841762931)
Thermor - Allure 3 virtuose mat à droite avec soufflerie1750W noir carbone/chêne
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - mat
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334831202
Réf. Sonepar
00018483120
Réf. Fournisseur
483120
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
noir
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
mat
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
forme du tube
rectangulaire
largeur
550 mm
hauteur
1501 mm
profondeur
150 mm
poids
36.5 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
droite
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure 3 virtuose mat à droite, électrique avec soufflerie, 1750W, noir carbone, chêne, musique
Les Atouts de l'article:
Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Livré avec 2 barres de portagedont une repositionnable Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisible Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure.
Quelques mots du fabricant :
Elégance et praticité