Thermor - Allure 3 Virtuose mat à droite avec soufflerie 1750W Blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - brillant
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334831264
Réf. Sonepar
00018483126
Réf. Fournisseur
483126
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
forme du tube
rectangulaire
largeur
550 mm
hauteur
1501 mm
profondeur
150 mm
poids
36.5 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
droite
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes musical Allure 3 Virtuose mat à droite avec soufflerie 1750W Blanc brillant