![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_ALLURE_3_CLASSIQUE_NOIR_CARBONE_483192_F.jpg?ts=1704841774435)
Thermor - Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1500W noir carbone/chêne
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - mat
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334831752
Réf. Sonepar
00018483175
Réf. Fournisseur
483175
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
noir
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
mat
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
forme du tube
rectangulaire
largeur
550 mm
hauteur
1224 mm
profondeur
150 mm
poids
28.3 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
gauche
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure 3 mat à gauche, électrique avec soufflerie, 1500W, noir carbone et chêne
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Livré avec 1 barre de portage Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer)
Quelques mots du fabricant :
Elégance et praticité