Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Allure 3 mat à gauche 0500W blanc brillant/chêne

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - brillant

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334832384

Réf. Sonepar

00018483238

Réf. Fournisseur

483238

Réf. Commerciale

Thermor

couleur

blanc

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

forme du cadre

droit

degré de brillance

brillant

classe de protection

II

position du boîtier de commande

côté

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Non

forme du tube

rectangulaire

largeur

550 mm

hauteur

1224 mm

profondeur

150 mm

poids

26 kg

pivotant

Non

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Non

position du collecteur

gauche

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

Radiateur sèche-serviettes - Allure 3 mat à gauche, électrique sans soufflerie, 0500W , blanc brillant et chêne

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Livré avec 1 barre de portage Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer)

Quelques mots du fabricant :

Elégance et praticité