Thermor - Allure 3 Classique mat à gauche avec soufflerie 1750W Blanc brillant

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - brillant

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334832520

Réf. Sonepar

00018483252

Réf. Fournisseur

483252

Réf. Commerciale

Thermor

couleur

blanc

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

forme du cadre

droit

degré de brillance

brillant

classe de protection

II

position du boîtier de commande

côté

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Non

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

forme du tube

rectangulaire

largeur

550 mm

hauteur

1501 mm

profondeur

150 mm

poids

33.1 kg

pivotant

Non

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Oui

position du collecteur

gauche

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

Radiateur sèche-serviettes Allure 3 Classique mat à gauche avec soufflerie 1750W Blanc brillant