![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/HD_Packshots_Allure_3_Classique_1500W_MatD_Blanc_Brillant.jpg?ts=1704841752903)
Thermor - Allure 3 Classique mat à droite avec soufflerie 1500W Blanc brillant
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - brillant
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334832513
Réf. Sonepar
00018483251
Réf. Fournisseur
483251
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
forme du tube
rectangulaire
largeur
550 mm
hauteur
1224 mm
profondeur
150 mm
poids
28.3 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes Allure 3 Classique mat à droite avec soufflerie 1500W Blanc brillant