![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_AEROTHERME_FIXE_486303_D.jpg?ts=1704841778314)
Thermor - Aérotherme fixe Airtherm digital 30/20 KW
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 420 mm
hauteur - 518 mm
profondeur - 542 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334863111
Réf. Sonepar
00018486311
Réf. Fournisseur
486311
Réf. Commerciale
Thermor
largeur
420 mm
hauteur
518 mm
profondeur
542 mm
Airtherm digital 30/20 KW
NoticePDF