Thermor - Accessoire Thermodynamique sachet 4 Bouchons pour Support Sol Pvc
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 230 mm
adapté à - montage à l’extérieur
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410532323060
Réf. Sonepar
00018232306
Réf. Fournisseur
232306
Réf. Commerciale
Thermor
largeur
190 mm
hauteur
100 mm
profondeur
230 mm
adapté à
montage à l’extérieur
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - sachet 4 Bouchons pour Support Sol Pvc