![Thermador - Vase Expansion Chauff Fermé 50L 1,5 bar Pattes de fixations Chauff. et Clim.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_V035.jpg?ts=1708581758616)
Thermador - Vase Expansion Chauff Fermé 50L 1,5 bar Pattes de fixations Chauff. et Clim.
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 50 l
pression préliminaire - 1.5 bar
pression de travail max. - 4 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 3/4 pouce (20)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855000167
Réf. Sonepar
00928507707
Réf. Fournisseur
V050
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
50 l
pression préliminaire
1.5 bar
pression de travail max.
4 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
avec membrane remplaçable
Non
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
SBR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
507 mm
diamètre
407 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 50 litres sur pieds, à membrane, pour chauffage et climatisation