![Thermador - Vase Expans Circulaire Plat 531 8L 1bar Ø 387 3/4 M (ou 3/8 selon livraison)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_VC53108.jpg?ts=1708581711793)
Thermador - Vase Expans Circulaire Plat 531 8L 1bar Ø 387 3/4 M (ou 3/8 selon livraison)
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 8 l
pression préliminaire - 1 bar
pression de travail max. - 3 bar
avec pieds - Non
diamètre nom. raccord à expansion - 3/8 pouce (10)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830015336
Réf. Sonepar
00928506359
Réf. Fournisseur
VC53108
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
8 l
pression préliminaire
1 bar
pression de travail max.
3 bar
avec pieds
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/8 pouce (10)
avec membrane remplaçable
Non
adapté aux climatiseurs
Non
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
SBR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
100 mm
diamètre
387 mm
Vase d'expansion plat circulaire Thermador pour chaudière D387 mm - H100 mm 3/8"M