![Thermador - Vase Expans Circ Plat 541 6L Ø324 3/4"M pré-gonflage 1 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_VC54106.jpg?ts=1708581712620)
Thermador - Vase Expans Circ Plat 541 6L Ø324 3/4"M pré-gonflage 1 bar
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 6 l
pression préliminaire - 1 bar
pression de travail max. - 3 bar
avec pieds - Non
diamètre nom. raccord à expansion - 3/4 pouce (20)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830015374
Réf. Sonepar
00928506363
Réf. Fournisseur
VC54106
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
6 l
pression préliminaire
1 bar
pression de travail max.
3 bar
avec pieds
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
avec membrane remplaçable
Non
adapté aux climatiseurs
Non
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
SBR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
103 mm
diamètre
324 mm
Vase d'expansion plat circulaire Thermador pour chaudière D324 mm - H103 mm 3/4"M