![Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 18 L avec fixation murale intégrée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_VEX05.jpg?ts=1708581728824)
Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 18 L avec fixation murale intégrée
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 18 l
pression préliminaire - 3 bar
pression de travail max. - 8 bar
adapté à l'eau d'usage - Oui
avec pieds - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3523830018375
Réf. Sonepar
00928506500
Réf. Fournisseur
VEX18
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
18 l
pression préliminaire
3 bar
pression de travail max.
8 bar
adapté à l'eau d'usage
Oui
avec pieds
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
avec membrane remplaçable
Non
avec support mural fixe
Oui
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
blanc
hauteur
420 mm
diamètre
270 mm
Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL 18 L fixation murale ECS -Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°maxi 99°C3/4"M