Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 L Couleur blanc

Thermador - Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 L Couleur blanc

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 12 l

  • pression préliminaire - 3 bar

  • pression de travail max. - 8 bar

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • avec pieds - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830015534

Réf. Sonepar

00928506371

Réf. Fournisseur

VEX11

Réf. Commerciale

Thermador

contenu

12 l

pression préliminaire

3 bar

pression de travail max.

8 bar

adapté à l'eau d'usage

Oui

avec pieds

Non

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

avec membrane remplaçable

Non

matériau membrane / vessie

SBR

couleur

blanc

hauteur

315 mm

diamètre

270 mm

Vase d'expansion sanitaire Thermador VXBAL 11 L ECS - Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4"M fixation murale possible avec kit THERMADOR