![Thermador - Vase d'expansion Chauff Fermé 8L 0,5 bar à suspendre Chauffage et Climatisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_V004.jpg?ts=1708581787840)
Thermador - Vase d'expansion Chauff Fermé 8L 0,5 bar à suspendre Chauffage et Climatisation
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 8 l
pression préliminaire - 0.5 bar
pression de travail max. - 4 bar
avec pieds - Non
diamètre nom. raccord à expansion - 3/4 pouce (20)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855000112
Réf. Sonepar
00928507702
Réf. Fournisseur
V008
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
8 l
pression préliminaire
0.5 bar
pression de travail max.
4 bar
avec pieds
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
avec membrane remplaçable
Non
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
SBR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
295 mm
diamètre
220 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 8 litres à membrane pour chauffage et climatisation