![Thermador - Vase d'expansion CE 10 bar 500L Prégonflé 2 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_VCE080.jpg?ts=1708581713856)
Thermador - Vase d'expansion CE 10 bar 500L Prégonflé 2 bar
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 500 l
pression préliminaire - 2 bar
pression de travail max. - 10 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 1,5 pouces (40)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855002512
Réf. Sonepar
00928507732
Réf. Fournisseur
VCE500
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
500 l
pression préliminaire
2 bar
pression de travail max.
10 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
1,5 pouces (40)
avec membrane remplaçable
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
caoutchouc butyle IIR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
1560 mm
diamètre
750 mm
Vase d'expansion fermé CE Thermador 500 Litres, à vessie, pour chauffage et climatisation P.S. 10 bar