![Thermador - Vase d'expansion 35L Solaire sur pieds Prégonflé 2,5 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_V035S.jpg?ts=1708581719638)
Thermador - Vase d'expansion 35L Solaire sur pieds Prégonflé 2,5 bar
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 35 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 3/4 pouce (20)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855001089
Réf. Sonepar
00928506468
Réf. Fournisseur
V035S
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
35 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
10 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
mélange glycol max.
50 %
hauteur
367 mm
diamètre
380 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 35 litres sur pieds, à membrane, pour chauffage solaire