![Thermador - Vase d'expansion 300L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_V080S.jpg?ts=1708581766521)
Thermador - Vase d'expansion 300L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 300 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 1 pouces (25)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830038427
Réf. Sonepar
00928003842
Réf. Fournisseur
V300S
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
300 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
10 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
1 pouces (25)
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
mélange glycol max.
50 %
hauteur
1105 mm
diamètre
630 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 300 litres sur socle, à membrane, pour chauffage solaire