![Thermador - Vase d'expansion Fermé 600L 2,5 bar à poser Chauffage et Climatisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_V105.jpg?ts=1708581765055)
Thermador - Vase d'expansion Fermé 600L 2,5 bar à poser Chauffage et Climatisation
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 500 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 6 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 1 pouces (25)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855000259
Réf. Sonepar
00928507716
Réf. Fournisseur
V600
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
500 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
6 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
1 pouces (25)
avec membrane remplaçable
Non
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
SBR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
1340 mm
diamètre
750 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 600 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation