Thermador - Vase d'expansion 250L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 250 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 1 pouces (25)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830038410
Réf. Sonepar
00928003841
Réf. Fournisseur
V250S
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
250 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
10 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
1 pouces (25)
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
mélange glycol max.
50 %
hauteur
957 mm
diamètre
630 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 250 litres sur socle, à membrane, pour chauffage solaire