![Thermador - Vase d'expansion 12L Solaire Blanc Mural à suspendre Pré gonflage 2.5 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_V012S.jpg?ts=1708581728847)
Thermador - Vase d'expansion 12L Solaire Blanc Mural à suspendre Pré gonflage 2.5 bar
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 12 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
diamètre nom. raccord à expansion - 3/4 pouce (20)
adapté aux climatiseurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855020455
Réf. Sonepar
00928506502
Réf. Fournisseur
V012S
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
12 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
10 bar
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
mélange glycol max.
50 %
hauteur
264 mm
diamètre
270 mm
Vase d'expansion fermé à membrane Blanc Thermador 12 litres pour chauffage solaire