Thermador - Vase d'expansion 1000L 6 bar à vessie sur Socle Rouge Prégonflé 1,5 bar
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 1000 l
pression préliminaire - 1.5 bar
pression de travail max. - 6 bar
avec pieds - Oui
diamètre nom. raccord à expansion - 1,5 pouces (40)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855000273
Réf. Sonepar
00928507717
Réf. Fournisseur
VMIL
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
1000 l
pression préliminaire
1.5 bar
pression de travail max.
6 bar
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
1,5 pouces (40)
avec membrane remplaçable
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour chauffage central
Oui
matériau membrane / vessie
caoutchouc butyle IIR
mélange glycol max.
30 %
couleur
rouge
hauteur
2100 mm
diamètre
850 mm
Vase d'expansion fermé Thermador 1000 litres sur socle, à vessie, pour chauffage et climatisation, 6 bar pré-gonflé à 1,5 bar