Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu-1/2" 2-7 L/min Code Usine : 132402

Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu-1/2" 2-7 L/min Code Usine : 132402

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit - 0.12...0.42 m³/h

  • raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • température moyenne (permanente) - -10...110 °C

  • adapté aux liquides - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615224016

Réf. Sonepar

00928506788

Réf. Fournisseur

132402

Réf. Commerciale

Thermador

débit

0.12...0.42 m³/h

raccordements

filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal

1/2 pouce (15)

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

adapté aux liquides

Oui

adapté aux gaz

Non

convient pour la vapeur

Non

valeur KVS

0.9

hauteur

145 mm

qualité du matériau

CuZn40Pb2 (CW617N)

longueur

83.5 mm

matériau du boîtier/corps

laiton

convient au glycol

Oui

Vanne d'Equilibrage Manuelle 1/2"FF 2 à 7 L/min; avec débitmètre. Coque isolante ; Eau maxi de glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR