![Thermador - Tête Thermostatique Chromée F30x1,5 avec coque + clé de montage Code 200013](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_COFTCH.jpg?ts=1708581718836)
Thermador - Tête Thermostatique Chromée F30x1,5 avec coque + clé de montage Code 200013
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage - 7...28 °C
élément de régulation - rempli de liquide
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
couleur - chrome
modèle - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615097290
Réf. Sonepar
00928000090
Réf. Fournisseur
TTCH
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage
7...28 °C
élément de régulation
rempli de liquide
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
couleur
chrome
modèle
droit
avec position 0
Oui
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
compatible avec vanne radiateur
Oui
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
commande via interface Web
Non
gestion via application
Non
commande via Bluetooth
Non
programmateur horaire
Non
Tête thermostatique chromé F30x1,5 à monter sur la gamme DECO Chromée avec un adaptateur ZART Thermador Caleffi