![Thermador - Soupape Chaufferie 2'' F 7bar Corps Bronze Echappement augmenté](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_SCB.jpg?ts=1708581774516)
Thermador - Soupape Chaufferie 2'' F 7bar Corps Bronze Echappement augmenté
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)
adapté aux chauffages - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
matériau du boîtier/corps - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830086800
Réf. Sonepar
00928008680
Réf. Fournisseur
SCB50T7
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1
2 pouces (50)
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
matériau du boîtier/corps
bronze
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
pression de déversement
7...7 bar
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
Soupape chaufferie 2" - 7 bars, corps bronze à échappement augmenté, fluides admissibles : eau - eau glycolée