![Thermador - Pompe en ligne EL KLME 50/600M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_KLPE40600M.jpg?ts=1708581774607)
Thermador - Pompe en ligne EL KLME 50/600M
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 5.8 m
indice de protection (IP) - IP55
débit volumétrique (BEP) - 13 m³/h
pression de travail max. - 10 bar
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019203725162
Réf. Sonepar
00928004932
Réf. Fournisseur
KLME50600M
Réf. Commerciale
Thermador
hauteur d’élévation max.
5.8 m
indice de protection (IP)
IP55
débit volumétrique (BEP)
13 m³/h
pression de travail max.
10 bar
matériau corps de pompe
fonte
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice
autre
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
type raccordement côté sortie
à bride
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
courant nominal
4.1 A
nombre de phases
1
volume refoulé max.
18 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
34 kPa
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
250 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
8 W
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
puissance électrique du moteur (P1)
0.35 kW
forme de la plage
rond
régime
1340 1/min
température ambiante
40...40 °C
raccordement électrique
borne de raccordement
tension assignée (Ue)
220...240 V
longueur d’encastrement
280 mm
fréquence
50/60 Hz
Pompes en ligne électronique, chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 6mCE. Raccordement bride DN50 entraxe 280mm.