![Thermador - Mitigeur thermostatique MIXCAL 3/4" F 40-60 °C montage "L" code usine : 520540](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_MIX154060.jpg?ts=1708581717237)
Thermador - Mitigeur thermostatique MIXCAL 3/4" F 40-60 °C montage "L" code usine : 520540
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 40...60 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage intérieur
matériau de la poignée - plastique
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 52 l/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615012460
Réf. Sonepar
00928507793
Réf. Fournisseur
MIX204060
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
40...60 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
filetage intérieur
matériau de la poignée
plastique
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
52 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
3/4 pouce
set de rallonges disponible
Oui
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 3/4" femelle plage d'utilisation : 40-60 °C montage en "L" Kvs : 1,80 m³/h Température maxi : 90 °C