Thermador - Mitigeur thermostatique MIXCAL 1" F 30-48 °C montage "L" code usine : 520630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...48 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage intérieur
matériau de la poignée - plastique
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 79 l/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615012484
Réf. Sonepar
00928507794
Réf. Fournisseur
MIX263048
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
30...48 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
filetage intérieur
matériau de la poignée
plastique
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
79 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
dimension de raccordement alimentation
1 pouce
set de rallonges disponible
Oui
raccordement pour pompes
filetage intérieur
dimensions du raccordement pour pompes
1 pouce
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 1" femelle plage d'utilisation : 30-48 °C montage en "L" Kvs : 2,75 m³/h Température maxi : 90 °C