![Thermador - Mitigeur Thermostatique 1"1/4 Montage en T, Chromé, filtres et clapets](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_MTB.jpg?ts=1708581721749)
Thermador - Mitigeur Thermostatique 1"1/4 Montage en T, Chromé, filtres et clapets
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...65 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage extérieur
avec filtre - Oui
matériau de la poignée - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830023102
Réf. Sonepar
00928506749
Réf. Fournisseur
MTB5033
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
30...65 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
filetage extérieur
avec filtre
Oui
matériau de la poignée
plastique
avec coupleurs
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
263 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
1 1/4 pouce
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
1 1/4 pouce
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur collectif Thermador 1''1/4 30-65°c