![Thermador - Mitigeur Thermost. sous lavabo 1/2" BP avec bypass](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_MT1012B.jpg?ts=1708581738533)
Thermador - Mitigeur Thermost. sous lavabo 1/2" BP avec bypass
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 25...50 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage intérieur
avec filtre - Oui
matériau de la poignée - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830021696
Réf. Sonepar
00928506640
Réf. Fournisseur
MT1015B
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
25...50 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
filetage intérieur
avec filtre
Oui
matériau de la poignée
plastique
limitation de température
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
23 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
1/2 pouce
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
1/2 pouce
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur Thermador Caleffi sous lavabo avec by-pass 3/4M 25-50°c