Thermador - Mitigeur thermost. JRG 1 réglage 30/45°C sans raccord débit maximum 4 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...45 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - autre
matériau de la poignée - métal
avec fonction économie d'eau chaude - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830014773
Réf. Sonepar
00928506328
Réf. Fournisseur
JRG342640
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
30...45 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
autre
matériau de la poignée
métal
avec fonction économie d'eau chaude
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
115 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
1 pouce
set de rallonges disponible
Oui
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
1 1/2 pouces
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur Thermador JRG DN25 30-45°c