![Thermador - Mitigeur JRG34 2 - 45/65°C sans raccord 16,2 m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_JRG34.jpg?ts=1708581782109)
Thermador - Mitigeur JRG34 2 - 45/65°C sans raccord 16,2 m3/h
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 45...65 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - autre
matériau de la poignée - métal
avec fonction économie d'eau chaude - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830014421
Réf. Sonepar
00928506298
Réf. Fournisseur
JRG345055
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
45...65 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
autre
matériau de la poignée
métal
avec fonction économie d'eau chaude
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
468 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
2 pouces
set de rallonges disponible
Oui
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
autre
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur Thermador JRG DN50 45-65°c