Thermador - Mitigeur JRG34 1"1/4 réglage 45/65°C sans raccord 8 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 45...65 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - autre
matériau de la poignée - métal
avec fonction économie d'eau chaude - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830014834
Réf. Sonepar
00928506334
Réf. Fournisseur
JRG343355
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
45...65 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
autre
matériau de la poignée
métal
avec fonction économie d'eau chaude
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
231 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
dimension de raccordement alimentation
1 1/4 pouce
set de rallonges disponible
Oui
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
2 pouces
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur Thermador JRG DN33 45-65°c