![Thermador - Mitigeur JRG 34 à brides 65 45/65°C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_JRG34B6525.jpg?ts=1708581702013)
Thermador - Mitigeur JRG 34 à brides 65 45/65°C
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 45...65 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - autre
matériau de la poignée - métal
avec fonction économie d'eau chaude - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830014469
Réf. Sonepar
00928506302
Réf. Fournisseur
JRG34B6555
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
45...65 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
autre
matériau de la poignée
métal
avec fonction économie d'eau chaude
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
865 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
autre
set de rallonges disponible
Oui
raccordement pour pompes
autre
dimensions du raccordement pour pompes
autre
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur Thermador JRG DN65 45-65°c