Thermador - Mitigeur hybride LEGIOMIX 2.0 1/2"MM reglage désinfection Kvs 13 m3/h 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage de la température d'eau chaude - 35...85 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage extérieur
matériau de la poignée - autre
avec coupleurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615593037
Réf. Sonepar
00928559303
Réf. Fournisseur
600045
Réf. Commerciale
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude
35...85 °C
modèle
montage en saillie
raccordement avance
filetage extérieur
matériau de la poignée
autre
avec coupleurs
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
124 l/min
limite de température avec réglage ultérieur
Oui
thermostatique
Oui
dimension de raccordement alimentation
1/2 pouce
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
1/2 pouce
blocage de température (38 °C)
Oui
Mitigeur hybride 1/2"MM Legiomix ®2.0, désinfection thermique Pmax 10 bar, Tmax 100°C Régulation 20-85°C, Désinfection 40-85°C- 230 V IP65 MODBUS-RTU RS485, Thermador"