![Thermador - Filtre HYDRA Eau Sanitaire 3/4"FF Eau +4°C à 80°C Pmax 8,6 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_FHEC20.jpg?ts=1708581746941)
Thermador - Filtre HYDRA Eau Sanitaire 3/4"FF Eau +4°C à 80°C Pmax 8,6 bar
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
pression de travail max. - 8 bar
température moyenne (permanente) - 4...80 °C
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
flux nominal - 5 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830123314
Réf. Sonepar
00928012331
Réf. Fournisseur
FHEC20
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier/corps
plastique
pression de travail max.
8 bar
température moyenne (permanente)
4...80 °C
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
flux nominal
5 m³/h
avec élément filtrant
Oui
avec orifice de vidange
Oui
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du joint
EPDM
longueur d’encastrement
120 mm
position d'encastrement
vertical
hauteur d'assemblage
390 mm
matériau du filtre de la coupelle
plastique
avec joints
Oui
largeur de maille de l'élément filtrant
90 µm
matériau de l'élément filtrant
acier inoxydable
Filtre HYDRA auto-nettoyant 3/4"FF pour Eau +4°C à 80°C Pmax 8,6 bar Thermador