![Thermador - EVOSTA 3 60/180](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_EVA3.jpg?ts=1708581735711)
Thermador - EVOSTA 3 60/180
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 6 m
indice de protection (IP) - IPX5
débit volumétrique (BEP) - 1.86 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
pression de travail max. - 10 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8059893165664
Réf. Sonepar
00928316566
Réf. Fournisseur
EVA360180
Réf. Commerciale
Thermador
hauteur d’élévation max.
6 m
indice de protection (IP)
IPX5
débit volumétrique (BEP)
1.86 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
pression de travail max.
10 bar
matériau corps de pompe
fonte
circuit de pompe
autre
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
température moyenne (permanente)
-10...110 °C
classe de qualité matériau hélice
autre
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
1,5 pouces (40)
diamètre raccordement côté refoulement
1,5 pouces (40)
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.17
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
courant nominal
0.33 A
nombre de phases
1
volume refoulé max.
3.6 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
31 kPa
communication
incorporé
type de réglage de vitesse
continu
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
35 W
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
puissance électrique du moteur (P1)
0.035 kW
forme de la plage
rond
régime
2900 1/min
température ambiante
60...60 °C
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
tension assignée (Ue)
230...230 V
longueur d’encastrement
180 mm
fréquence
50/60 Hz
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 6mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 180mm.