![Thermador - EVOSTA 2 40-70/180](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_EVA2.jpg?ts=1708581773036)
Thermador - EVOSTA 2 40-70/180
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 6.9 m
indice de protection (IP) - IPX5
moteur à régulation du régime - incorporé
pression de travail max. - 10 bar
débit volumétrique (BEP) - 1.94 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8059893165589
Réf. Sonepar
00928316558
Réf. Fournisseur
EVA24070180
Réf. Commerciale
Thermador
hauteur d’élévation max.
6.9 m
indice de protection (IP)
IPX5
moteur à régulation du régime
incorporé
pression de travail max.
10 bar
débit volumétrique (BEP)
1.94 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
31 kPa
communication
incorporé
type de réglage de vitesse
continu
matériau corps de pompe
fonte
circuit de pompe
autre
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
température moyenne (permanente)
-10...110 °C
classe de qualité matériau hélice
autre
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
1,5 pouces (40)
diamètre raccordement côté refoulement
1,5 pouces (40)
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
35 W
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
puissance électrique du moteur (P1)
0.035 kW
courant nominal
0.32 A
nombre de phases
1
longueur du câble
1.5 m
volume refoulé max.
3.6 m³/h
forme de la plage
rond
régime
2900 1/min
température ambiante
60...60 °C
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
tension assignée (Ue)
230...230 V
longueur d’encastrement
180 mm
fréquence
50/60 Hz
Circulateur evosta2 chauffage, Hmt: 4 à 7mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 180mm.