![Thermador - EVOPLUS D 180/250-40M HMT 18m 220/240V 50hz Double](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_EVOD.jpg?ts=1708581773483)
Thermador - EVOPLUS D 180/250-40M HMT 18m 220/240V 50hz Double
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 18 m
indice de protection (IP) - IP44
débit volumétrique (BEP) - 13.5 m³/h
moteur à régulation du régime - incorporé
pression de travail max. - 16 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8059893011831
Réf. Sonepar
00928301183
Réf. Fournisseur
EVOD18040
Réf. Commerciale
Thermador
hauteur d’élévation max.
18 m
indice de protection (IP)
IP44
débit volumétrique (BEP)
13.5 m³/h
moteur à régulation du régime
incorporé
pression de travail max.
16 bar
matériau corps de pompe
fonte
circuit de pompe
autre
classe d’isolation selon IEC
F
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice
autre
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 40
diamètre raccordement côté refoulement
DN 40
type raccordement côté sortie
à bride
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.23
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
16
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
16
courant nominal
2.9 A
nombre de phases
1
volume refoulé max.
24 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
92 kPa
communication
intégré et préparé
type de réglage de vitesse
continu
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
610 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
3.9 W
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
puissance électrique du moteur (P1)
0.61 kW
forme de la plage
rond
régime
2900 1/min
température ambiante
40...40 °C
raccordement électrique
borne de raccordement
tension assignée (Ue)
220...240 V
longueur d’encastrement
250 mm
fréquence
50 Hz
Circulateur chauffage / climatisation, Hmt: 18mCE. Raccordement bride DN40 entraxe 250mm.