![Thermador - Corps TH. DYNAMICAL 1/2 Équerre Code usine : 230402](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/928/HDP_CTD12E.jpg?ts=1708581728851)
Thermador - Corps TH. DYNAMICAL 1/2 Équerre Code usine : 230402
![THERMADOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00928.gif?ts=1646344049236&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - à angle droit
modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
dimensions élément de régulation thermostatique - M30 x 1,5
préréglage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615565515
Réf. Sonepar
00928556551
Réf. Fournisseur
CTD15E
Réf. Commerciale
Thermador
forme
à angle droit
modèle
filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
dimensions élément de régulation thermostatique
M30 x 1,5
préréglage
sans
hauteur
64.3 mm
traitement de la surface
chromé
matériau du boîtier/corps
laiton
dimensions raccordement au conduit
1/2 pouce (15)
corps de robinetterie thermostatique equerre 1/2 - 15/21