Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermador - Bouteille de Mélange 50L Murale Bleu Jaquette Skaï 2x4 piq. 3070160925053

Thermador - Bouteille de Mélange 50L Murale Bleu Jaquette Skaï 2x4 piq. 3070160925053

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 50 l

  • température max. - 110 °C

  • mode de pose - suspendu

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

  • pression de travail max. - 6 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830018481

Réf. Sonepar

00928506505

Réf. Fournisseur

BMEL50SK

Réf. Commerciale

Thermador

contenu

50 l

température max.

110 °C

mode de pose

suspendu

type raccordement 1

filetage intérieur

pression de travail max.

6 bar

avec isolation

Oui

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

matériau fût

acier

protection de la paroi intérieure

non traité

adapté aux climatiseurs

Oui

type raccordement 2

filetage intérieur

diamètre

343 mm

hauteur

1008 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

diamètre sans isolation

273 mm

protection de surface extérieure

non traité

convient pour chauffage central

Oui

convient pour pompe à chaleur

Oui

matériau de la surface

autre

Bouteille de Mélange 50L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq. 3070160925053 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR