THERMACOME - Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 100 m  -Réticulation PEXc

THERMACOME - Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 100 m -Réticulation PEXc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - bleu

  • diamètre externe - 1.5 mm

  • tenue à la flexion - flexible

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223612208

Réf. Sonepar

07201361220

Réf. Fournisseur

728733-C100

Réf. Commerciale

THERMACOME

diamètre intérieur

16 mm

matériau

PVC

couleur

bleu

diamètre externe

1.5 mm

tenue à la flexion

flexible

avec manchon

Non

montage encastré

Oui

sans halogène

Oui

apparent

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Non

installation extérieure

Oui

sur bois

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 100 m - Réticulation par voie physique PEXc - Fabrication française sans aucun additif chimique - Opacification dans la masse