THERMACOME - Tube PER gainé Ecotube bleu DN25 s/g bleue-couronne 60 m -Réticulation PEXc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 16 mm
matériau - PVC
couleur - bleu
diamètre externe - 1.5 mm
tenue à la flexion - flexible
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223614554
Réf. Sonepar
07201361455
Réf. Fournisseur
729805-C60
Réf. Commerciale
THERMACOME
diamètre intérieur
16 mm
matériau
PVC
couleur
bleu
diamètre externe
1.5 mm
tenue à la flexion
flexible
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
sans halogène
Oui
apparent
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Oui
sur bois
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
Tube PER gainé Ecotube bleu DN25 sous gaine bleue - couronne de 60 m - Réticulation par voie physique PEXc - Fabrication française sans aucun additif chimique - Opacification dans la masse