Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Theben - Thermostat d'ambiance bluetooth protocole OpenTherm. alimentation Bus OpenTherm.

Theben - Thermostat d'ambiance bluetooth protocole OpenTherm. alimentation Bus OpenTherm.

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • plage de mesure - 2...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468850251

Réf. Sonepar

00073885025

Réf. Fournisseur

8509200

Réf. Commerciale

Theben

couleur

blanc

plage de mesure

2...30 °C

caractéristique de réglage

PI

type de régulation on/off

Oui

modulation du type de régulation

Non

Degré de protection (NEMA)

1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec récepteur

Non

réglage dépendant de la météo

Non

avec raccord d’eau

Non

nombre de sorties chauffage

1

exécution horloge

numérique

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage

Non

dérogation

Oui

température affichée

Oui

optimisation

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

42

chauffer

Oui

valeur différentielle

0.2...5 K

capteur externe

Non

différence ajustable

Oui

affichage de l’HR

Non

adapté aux climatiseurs

Non

commande

bouton

antidéflagration

Non

type d’horloge

horloge hebdomadaire

indice de protection (IP)

IP40

protocole de communication

openTherm

type de capteur

bimétal

classe de la température de contrôle

IV

compatible IFTTT

Non

largeur

107 mm

hauteur

107 mm

profondeur

28 mm

numéro RAL

9010

raccordement

2-fils intégral

avec affichage

Oui

avec rétraction thermique

Oui

type d'alimentation électrique

autre

Thermostat d'ambiance bluetooth Opentherm. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Alimentation Bus OpenTherm.

Les Atouts de l'article:

Le thermostat à horloge numérique offre un contrôle précis de la température ambiante en fonction du temps, avec une commande pratique via l'appareil ou l'application - Son installation est facile dans une prise encastrée et il dispose d'une connexion Bluetooth directe sans nécessité d'accès à Internet - De plus, il dispose d'une connexion Bluetooth directe sans nécessité d'accès à Internet - Les paramètres sont facilement configurables via l'application pour personnaliser les programmes hebdomadaires, les fonctions confort, éco et réduit - Le thermostat à horloge numérique est alimenté électriquement via le bus OpenTherm et est compatible avec les systèmes de chaudières gaz à condensation modulante ainsi que les systèmes de chauffage modulants équipés d'une interface OpenTherm - Il dispose également d'une entrée externe pour des capteurs externes, et l'affichage à bouton-poussoir est éclairé pour une lecture facile des informations de température et de réglage.