![Theben - Station météodata 140 s 230v KNX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-247-.jpg?ts=1710900228947)
Theben - Station météodata 140 s 230v KNX
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur multiple
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468140055
Réf. Sonepar
00073814005
Réf. Fournisseur
1409207
Réf. Commerciale
Theben
modèle
capteur multiple
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
couleur
blanc
système de bus LON
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
station météo
Oui
indice de protection (IP)
IP44
avec DCF77
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec chauffage
Oui
nombre d’entrées numériques
0
entrée analogique
Non
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 230V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s