![Theben - Projecteur LED 20w blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-14-.jpg?ts=1710900247300)
Theben - Projecteur LED 20w blanc
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 2420 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468101575
Réf. Sonepar
00073000042
Réf. Fournisseur
1020692
Réf. Commerciale
Theben
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
2420 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
section de conducteur connectable
0...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
168 mm
réflecteur
ultra brillant
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
890 cd
nombre de pôles
4
longueur
202 mm
hauteur/profondeur
148 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
2300...2300 lm
type de câblage
terminaison
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
27
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Degré de protection (NEMA)
4
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
0...130 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
121 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Projecteur LED 20W blanc. IP65. 2280 lm. 3000 K. Fixation + vis inox
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED 20 W 2280 lm. Conçu pour un usage extérieur, étrier d'attache et vis en acier inoxydable, IP 55. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.